デュエル
ハードコア フラッシンバイブ 65S
メタルバイブでも釣れない低水温期のデカバスを獲る!!
サイズ
リアフック:#6
質量(g)
20
タイプ
シンキング
レンジ
ALL RANGE
リングサイズ
#3
飛距離(m)
50+α
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52666068
65mm
BCL ブルーバックチャート
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52666077
65mm
CF クローフィッシュ
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52666086
65mm
CSH シトラスシャッド
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52666095
65mm
HBG ホロブルーギル
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52666104
65mm
HBSN ブルーシャイナー
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52666120
65mm
HGSN ゴールデンシャイナー
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52666129
65mm
MFN マットフナ
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52666138
65mm
MGSA メタリックゴーストアユ
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52666147
65mm
PHSH パールホロシャッド
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52666156
65mm
SBG スケルトンブルーギル
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください