デュエル
3DB ポッパー (F)
3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"
サイズ
フロントフック:#6、リアフック:#6
質量(g)
10
タイプ
フローティング
リングサイズ
EX #4
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52666314
75mm
BG ブルーギル
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666330
75mm
BN ボーン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666339
75mm
PAY プリズムアユ
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666348
75mm
PCR プリズムクラウン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666357
75mm
PF プリズムフロッグ
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666366
75mm
PFT プリズムファイヤータイガー
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666375
75mm
PGBL プリズムゴールドブラック
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666384
75mm
PGSH プリズムゴーストシャッド
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666400
75mm
PSB プリズムシルバーブルー
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666409
75mm
PSBL プリズムシルバーブラック
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666418
75mm
PSH プリズムシャッド
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください