3DS ミノー(SP)

3DS ミノー(SP) - デュエル3DS ミノー(SP) - デュエル3DS ミノー(SP) - デュエル3DS ミノー(SP) - デュエル3DS ミノー(SP) - デュエル3DS ミノー(SP) - デュエル3DS ミノー(SP) - デュエル3DS ミノー(SP) - デュエル

パニックベイトの動きを再現!!
小魚の輝き スレた魚に効く!!
一口サイズの陸っぱりルアー
輝きを倍増・拡散 3Dプリズムフィニッシュ International Patent 搭載
リトリーブではヒラヒラきらめくローリングアクション。
ジャークすれば水中をドッグウォークするようにヒラ打ちし、ストップ時にボディが 「ブルッ」 と身震いしバイトを誘発します。

サイズフロントフック:#8、リアフック:#10タイプサスペンディングリングサイズ#2内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5266662870mm14.HBS ホロブラックシルバー7
659
725(税込)
8日以内出荷
5266663770mm2.HGBL ホロクロキン7
659
725(税込)
8日以内出荷
5266664670mm6.HGSH ホロゴーストシャッド7
659
725(税込)
8日以内出荷
5266665570mm13.HHAY ホロアユ7
659
725(税込)
8日以内出荷
5266666470mm15.HIW ホロイワシ7
659
725(税込)
8日以内出荷
5266668070mm16.HPBK ホロピーナッツバンカー7
659
725(税込)
8日以内出荷
5266668970mm3.HTS ホロテネシーシャッド7
659
725(税込)
8日以内出荷
5266669870mm17.LSAC ルミナスホロチャート7
659
725(税込)
8日以内出荷
52666707100mm14.HBS ホロブラックシルバー17
729
802(税込)
8日以内出荷
52666716100mm2.HGBL ホロクロキン17
729
802(税込)
8日以内出荷
52666725100mm6.HGSH ホロゴーストシャッド17
729
802(税込)
8日以内出荷
52666734100mm13.HHAY ホロアユ17
729
802(税込)
8日以内出荷
52666750100mm5.HHWS ホロワカサギ17
729
802(税込)
8日以内出荷
52666759100mm15.HIW ホロイワシ17
729
802(税込)
8日以内出荷
52666768100mm16.HPBK ホロピーナッツバンカー17
729
802(税込)
8日以内出荷
52666777100mm3.HTS ホロテネシーシャッド17
729
802(税込)
8日以内出荷
52666786100mm17.LSAC ルミナスホロチャート17
729
802(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする