デュエル
3DB プロップ (F)
3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"
サイズ
フロントフック:#4、リアフック:#4
質量(g)
12
タイプ
フローティング
リングサイズ
EX #4
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52666427
90mm
BG ブルーギル
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666436
90mm
BN ボーン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666445
90mm
PAY プリズムアユ
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666454
90mm
PF プリズムフロッグ
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666470
90mm
PFT プリズムファイヤータイガー
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666479
90mm
PGBL プリズムゴールドブラック
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666488
90mm
PGSH プリズムゴーストシャッド
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666497
90mm
PSB プリズムシルバーブルー
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666506
90mm
PSBL プリズムシルバーブラック
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666515
90mm
PSH プリズムシャッド
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください