デュエル
ハードコア ミノー”フラット”95F
電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!
サイズ
フック:#8
質量(g)
10.5
タイプ
フローティング
レンジ
1.2m
リングサイズ
#2
飛距離(m)
30+α
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52664494
95mm
CSH シトラスシャッド
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52664510
95mm
GHPB ゴーストプロブルー
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52664519
95mm
GSPS ゴーストパールシャッド
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52664528
95mm
GSSH ゴーストシャッド
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52664537
95mm
GSWS ゴーストワカサギ
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52664546
95mm
HBSN ブルーシャイナー
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52664555
95mm
HCR クラウン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52664564
95mm
HGSN ゴールデンシャイナー
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52664580
95mm
MEWS メタリックワカサギ
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52664589
95mm
MGSA メタリックゴーストアユ
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください