デュエル
ハードコア クランク 3+ 70F
ビッグレイク御用達!!
”磁着タングステン” を採用し、さらにぶっ飛び!!
高機能システムクランクベイト!!
サイズ
フック:#4
質量(g)
20
タイプ
フローティング
レンジ
3.2m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
40+α
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52659558
70mm
BCL ブルーバックチャート
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52659567
70mm
CF クローフィッシュ
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52659576
70mm
CSH シトラスシャッド
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52659585
70mm
GPCL ゴーストパールチャートバック
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52659594
70mm
GSPS ゴーストパールシャッド
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52659610
70mm
GT グリーンシルバー
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52659619
70mm
HGSN ゴールデンシャイナー
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52659628
70mm
MGSA メタリックゴーストアユ
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52659637
70mm
NBG ナチュラルブルーギル
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52659646
70mm
PUCL パープルバックチャート
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください