デュエル
ハードコア ミノー”フラット”70F
電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!
サイズ
フック:#10
質量(g)
4.5
タイプ
フローティング
レンジ
1m
リングサイズ
#2
飛距離(m)
30+α
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52664300
70mm
CSH シトラスシャッド
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664309
70mm
GHPB ゴーストプロブルー
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664318
70mm
GSPS ゴーストパールシャッド
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664327
70mm
GSSH ゴーストシャッド
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664336
70mm
GSWS ゴーストワカサギ
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664345
70mm
HBSN ブルーシャイナー
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664354
70mm
HCR クラウン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664379
70mm
MEWS メタリックワカサギ
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664388
70mm
MGSA メタリックゴーストアユ
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52664370
70mm
HGSN ゴールデンシャイナー
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください