3DB ペンシル (F)

3DB ペンシル (F) - デュエル3DB ペンシル (F) - デュエル

3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"

サイズフロントフック:#2、リアフック:#2質量(g)16タイプフローティングリングサイズEX #4内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52666269100mmPGBL プリズムゴールドブラック
729
802(税込)
8日以内出荷
52666287100mmPSB プリズムシルバーブルー
729
802(税込)
8日以内出荷
52666244100mmBN ボーン
取扱い終了
52666260100mmPF プリズムフロッグ
取扱い終了
52666278100mmPGSH プリズムゴーストシャッド
取扱い終了
52666296100mmPSBL プリズムシルバーブラック
取扱い終了
52666305100mmPSH プリズムシャッド
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする