ソルティー・ベイト

ソルティー・ベイト - デュエルソルティー・ベイト - デュエルソルティー・ベイト - デュエルソルティー・ベイト - デュエルソルティー・ベイト - デュエルソルティー・ベイト - デュエルソルティー・ベイト - デュエル

ディープ・激流に対応!!
ジョイントアクションに強波動!!
ディープの大物も根こそぎ爆釣!!
ライトジギングやショアジギングに最適!!
不意の大物にも安心!! ハイカーボンスチールの 「ヒラマサ針」(40g/60g:13号|80g/100g:14号 × 15号の段差針)
光を拡散して広範囲にアピールする 「クラッシュホログラム」
高いスナッグレス性と浮き上がりを抑えてローリングアクションを起こす 「ストリームスリムヘッド」
各種フックに広く対応する 「サイドアイ」
空気抵抗を抑え飛距離を確保する 「スティンガーシェイプ」
先端が潰れにくい 「バンパーワイヤー」 採用
壊れにくくボリュームのあるボディが強く水を押し広範囲にアピール 「チェンジベイトファット」(40g/60g:2.5号|80g:3.0号|100g:3.5号)
状況に応じてチューンナップが可能な 「バンパーアイ」 採用(80g/100gのみ)
対象魚 マダイ・シーバス・ロックフィッシュ・青物・ヒラメetc...

サイズフック:ヒラマサ針14号×15号(段差針)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5266972680gCHB クラッシュホログラムブルー
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
5266973580gCHGM クラッシュホログラムゴールドグリーン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
5266974480gCHGO クラッシュホログラムゴールドオレンジ
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
5266976980gCHP クラッシュホログラムピンク
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
5266978780gZGO ゼブラゴールドオレンジ
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
5266979680gZLS ゼブラグローシルバー
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
52669857100gLSPS ピンクスクイッド
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
5266976080gCHGR クラッシュホログラムゴールドレッド
1,198
1,318(税込)
欠品中
5266977880gLSPS ピンクスクイッド
1,198
1,318(税込)
欠品中
52669839100gCHGR クラッシュホログラムゴールドレッド
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
52669805100gCHB クラッシュホログラムブルー
取扱い終了
52669814100gCHGM クラッシュホログラムゴールドグリーン
取扱い終了
52669830100gCHGO クラッシュホログラムゴールドオレンジ
取扱い終了
52669848100gCHP クラッシュホログラムピンク
取扱い終了
52669866100gZGO ゼブラゴールドオレンジ
取扱い終了
52669875100gZLS ゼブラグローシルバー
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする