デュエル
3D スクアート (F)
キャスティング、トローリング時のあらゆるゲームフィッシュに対応!!
潜水板とタコベイトが一体となったハイブリッドルアー
サイズ
フック:#2/0
質量(g)
44
タイプ
フローティング
レンジ
~2.5m
リングサイズ
#6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52658937
190mm
CPGR ゴールドレッド
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
52658946
190mm
CPHP ホットピンク
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
52658955
190mm
CPPB パールブルー
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
52658964
190mm
CPRB レッドブラウン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください