デュエル
ブルポップ
遠投性能に優れ、ストレスなくポッピングでき、抜群の集魚効果を発揮するポッパー
サイズ
フック:#2/0
質量(g)
70
タイプ
フローティング
リングサイズ
#6
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52657747
150mm
CBH バリフー
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52657756
150mm
CDR ドラド
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52657765
150mm
CFF トビウオ
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52657774
150mm
CHB ホロブルー
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52657790
150mm
CHBL ホロブラック
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52657799
150mm
CIW イワシ
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52657808
150mm
CM マッカレル
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52657817
150mm
CPYP パールイエローピンク
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52657826
150mm
CRH レッドヘッド
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください