デュエル
ハードコア ソリッドバイブ (S)
ボトム攻略、高強度ヘビーバイブ
ヘッドダウンの遊泳姿勢で根掛かり回避
ボディを守りつつ、着底を伝えるボトムバンパー Patent 装備
ソリッド構造 + ワイヤースルーの超絶タフ仕様
タイプ
シンキング
レンジ
ALL RANGE
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
リングサイズ
飛距離(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52661457
55mm
HBPC ブルピンキャンディー
フック:#10
15
#2
MAX60
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52661466
55mm
HCA キャンディー
フック:#10
15
#2
MAX60
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52661475
55mm
HGGR ゴールドグリーン
フック:#10
15
#2
MAX60
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52661484
55mm
HGR アカキン
フック:#10
15
#2
MAX60
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52661500
55mm
HIW イワシ
フック:#10
15
#2
MAX60
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52661509
55mm
HKS コノシロ
フック:#10
15
#2
MAX60
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52661518
55mm
HPI ピンクイワシ
フック:#10
15
#2
MAX60
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52661527
55mm
HRH レッドヘッド
フック:#10
15
#2
MAX60
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52661536
55mm
HSTI ストライクイワシ
フック:#10
15
#2
MAX60
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52661545
55mm
PCL パールチャート
フック:#10
15
#2
MAX60
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
52661554
65mm
HBPC ブルピンキャンディー
フック:#8
20
#3
MAX70
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52661570
65mm
HCA キャンディー
フック:#8
20
#3
MAX70
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52661579
65mm
HGGR ゴールドグリーン
フック:#8
20
#3
MAX70
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52661588
65mm
HGR アカキン
フック:#8
20
#3
MAX70
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52661597
65mm
HIW イワシ
フック:#8
20
#3
MAX70
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52661606
65mm
HKS コノシロ
フック:#8
20
#3
MAX70
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52661615
65mm
HPI ピンクイワシ
フック:#8
20
#3
MAX70
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52661624
65mm
HRH レッドヘッド
フック:#8
20
#3
MAX70
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52661640
65mm
HSTI ストライクイワシ
フック:#8
20
#3
MAX70
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52661649
65mm
PCL パールチャート
フック:#8
20
#3
MAX70
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52661658
75mm
HBPC ブルピンキャンディー
フック:#6
28
#3
MAX80
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661667
75mm
HCA キャンディー
フック:#6
28
#3
MAX80
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661676
75mm
HGGR ゴールドグリーン
フック:#6
28
#3
MAX80
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661685
75mm
HGR アカキン
フック:#6
28
#3
MAX80
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661694
75mm
HIW イワシ
フック:#6
28
#3
MAX80
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661710
75mm
HKS コノシロ
フック:#6
28
#3
MAX80
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661719
75mm
HPI ピンクイワシ
フック:#6
28
#3
MAX80
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661728
75mm
HRH レッドヘッド
フック:#6
28
#3
MAX80
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661737
75mm
HSTI ストライクイワシ
フック:#6
28
#3
MAX80
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661746
75mm
PCL パールチャート
フック:#6
28
#3
MAX80
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661755
85mm
HBPC ブルピンキャンディー
フック:#4
35
#4
MAX90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661764
85mm
HCA キャンディー
フック:#4
35
#4
MAX90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661780
85mm
HGGR ゴールドグリーン
フック:#4
35
#4
MAX90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661789
85mm
HGR アカキン
フック:#4
35
#4
MAX90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661798
85mm
HIW イワシ
フック:#4
35
#4
MAX90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661807
85mm
HKS コノシロ
フック:#4
35
#4
MAX90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661816
85mm
HPI ピンクイワシ
フック:#4
35
#4
MAX90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661825
85mm
HRH レッドヘッド
フック:#4
35
#4
MAX90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661834
85mm
HSTI ストライクイワシ
フック:#4
35
#4
MAX90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52661850
85mm
PCL パールチャート
フック:#4
35
#4
MAX90
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください