デュエル
ハードコア ポッパー 70F
琵琶湖プロガイド黒須和義プロデュース!!
バスポッパー初のマグネット重心移動システム搭載のレベルフローティングポッパー!!
サイズ
フック:#4
質量(g)
10.5
タイプ
フローティング
レンジ
0cm
リングサイズ
#3
飛距離(m)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52661360
70mm
BN ボーン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52661369
70mm
CSH シトラスシャッド
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52661378
70mm
GPCL ゴーストパールチャートバック
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52661387
70mm
GSPP ゴーストパールピンクバック
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52661396
70mm
GSPS ゴーストパールシャッド
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52661405
70mm
HBG ホロブルーギル
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52661414
70mm
HGSN ゴールデンシャイナー
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52661430
70mm
MBL マットブラック
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52661439
70mm
MGSA メタリックゴーストアユ
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52661448
70mm
PUCL パープルバックチャート
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください