デュエル
ハードコア ミノー”フラット”130F
電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!
サイズ
フック:#4
質量(g)
20
タイプ
フローティング
レンジ
1.5m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
40+α
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52665009
130mm
CSH シトラスシャッド
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52665018
130mm
GHPB ゴーストプロブルー
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52665027
130mm
GSPS ゴーストパールシャッド
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52665036
130mm
GSSH ゴーストシャッド
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52665045
130mm
GSWS ゴーストワカサギ
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52665054
130mm
HBSN ブルーシャイナー
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52665070
130mm
HCR クラウン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52665079
130mm
HGSN ゴールデンシャイナー
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52665088
130mm
MEWS メタリックワカサギ
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
52665097
130mm
MGSA メタリックゴーストアユ
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください