デュエル
3DB バイブ (S)
3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"
サイズ
フロントフック:#4、リアフック:#4
質量(g)
14.5
タイプ
シンキング
リングサイズ
EX #4
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52666524
65mm
PAY プリズムアユ
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666540
65mm
PBG プリズムブルーギル
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666549
65mm
PCF プリズムクローフィッシュ
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666558
65mm
PFT プリズムファイヤータイガー
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666567
65mm
PGBL プリズムゴールドブラック
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666576
65mm
PGSH プリズムゴーストシャッド
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666585
65mm
PSB プリズムシルバーブルー
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666594
65mm
PSBL プリズムシルバーブラック
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666610
65mm
PSSH プリズムセクシーシャッド
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
52666619
65mm
PTSH プリズムテネシーシャッド
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください