POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード

POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード Delkin POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード Delkin POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード Delkin POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード Delkin

POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。

質量(g)約1.5 コネクタ(ピン)17本 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1 互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。 動作温度(℃)-25~85 耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造 転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250 RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています) ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証) 動作電圧(V)2.7~3.6 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52671695 DDSDG200032G 32
オープン
9,698
10,668 (税込)
7日以内出荷
52671704 DDSDG200064G 64
オープン
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする