Hi!
通気性のいい横置き包丁スタンド
包丁を調理中にサッと取り出しやすく、置きやすいスタンドです。
通気性に優れ包丁も衛生的に保てます。
食洗機対応。
材質
18-8ステンレス、クッションゴム:シリコーンゴム
質量(g)
445
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×75×95
仕切内寸法(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52671528
1306203
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください