ペンタブレット グローブ 2本指 手袋 誤動作防止機能付 左利き・右利き両対応 洗濯可

ペンタブレット グローブ 2本指 手袋 誤動作防止機能付 左利き・右利き両対応 洗濯可 エレコム ペンタブレット グローブ 2本指 手袋 誤動作防止機能付 左利き・右利き両対応 洗濯可 エレコム

タブレット、ペンタブレットでのドローイングにおすすめ。誤操作を防止する2本指グローブです。
グローブの画面接触部分に非通電パッドがついています。タブレットで絵を描く際に指や掌を誤って感知して起こる、不要な線の描き込みなどの誤操作を防止します。
手汗などによる画面との摩擦を軽減し、スムーズで快適な描画が可能です。
生地のたるみや浮きが気になりにくい縫製ラインと、伸縮性のある生地でフィット感を高めています。
内側の縫い目はフラットでチクチクせず、肌当たりがソフトで快適な着け心地です。
汗や指紋による画面の汚れを軽減します。
左利き・右利きどちらでも使用可能です。
汚れても洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単で、繰り返し使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質ナイロン92%+ポリウレタン8% ブラック 対応【洗濯】○ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52672176 TB-GV4L L 手長:約17.0~18.0、第4指長:約8.0~8.5、第5指長:約6.0~6.5
オープン
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
52672185 TB-GV4M M 手長:約16.0~17.0、第4指長:約7.5~8.0、第5指長:約5.5~6.0
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする