横井ホース 横井ホースの 防災用品 横井ホースの 消火器・消火用品 横井ホースの 消防用品 ホース Sen 65×20m ネジ AC 0.9 丸巻 ホース Sen 65×20m ネジ AC 0.9 丸巻 注文コード スタンダードな消火栓用ホースです。 ネジ式。 材質(たて糸/よこ糸)ポリエステルフィラメント糸、(内張り)ポリウレタン樹脂 長さ(m)20 呼び径65 使用圧力(MPa)0.9 伸び(%)(0.1~使用圧)2 質量(g/m)245±15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 740263 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52671300 740263 ¥108,000 ¥27,880 ¥27,880 ¥30,668 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 消火器・消火用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 40中島式スパナ 東京サイレン 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 粉末50型用格納箱(スチール製) LC-50 初田製作所 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 長柄槍 L-1800 東京サイレン 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 屋根 HSMC-1用 初田製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 50/65兼用スパ ナ 東京サイレン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m 東京サイレン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 75吸管スパナ 東京サイレン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 東消型トビ口 L-1100 東京サイレン 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 10型2本用標準架台 HSMC-2用(ステンレス製) 初田製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ SUS製ストレーナーガス 報商製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ 材質アルミ製 長さL-800 東京サイレン 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 屋根 MC-1用(10-1用) 初田製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 40/50/65兼用 スパナ 東京サイレン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテック 税込¥16,379 ¥14,890 バスケットへ NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m 東京サイレン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き) 東京サイレン 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 40ピンスパナ 東京サイレン 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 65中島式スパナ 東京サイレン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ NM-Ⅱフンムノズル 40m/m 東京サイレン 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 消火栓用管槍 40m/m(水口付) 東京サイレン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品消火器・消火用品消防用品消防ホースホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります ホース ホース格納箱・巻き取り機 ホース関連機材 シェアする マイページ 最近見た商品