アップルウォッチ Series9/8/7 [45mm] フルカバー ハード ケース ゴリラガラス

アップルウォッチ Series9/8/7 [45mm] フルカバー ハード ケース ゴリラガラス エレコム アップルウォッチ Series9/8/7 [45mm] フルカバー ハード ケース ゴリラガラス エレコム アップルウォッチ Series9/8/7 [45mm] フルカバー ハード ケース ゴリラガラス エレコム アップルウォッチ Series9/8/7 [45mm] フルカバー ハード ケース ゴリラガラス エレコム アップルウォッチ Series9/8/7 [45mm] フルカバー ハード ケース ゴリラガラス エレコム アップルウォッチ Series9/8/7 [45mm] フルカバー ハード ケース ゴリラガラス エレコム

強じんなGorilla(R)ガラスとポリカーボネート素材で、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
表面硬度10HのGorilla(R)ガラスと耐衝撃性の高いポリカーボネート素材の2素材で、Apple Watchの液晶部および側面部を保護します。
液晶部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
側面部にはラバーコートを施した、薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート カーボンブラック 対応機種Apple Watch Series 9、8、7 [45mm] 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52672334 AW-23AFCGOCB
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする