1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。
パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。
”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。
”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。
一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。
スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。
本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。
操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。
マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。
本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。
本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。
住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。
USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。
Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。
4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。
ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。
マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。
HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。
最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800