曜日別特売

POWER CFexpress Type A メモリーカード

POWER CFexpress Type A メモリーカード - Delkin

第3世代のPCI ExpressインターフェースとVideo Performance Guarantee 400(VPG 400)を利用することで、BLACK CFexpress(TM) Type Aカードは最大730MB/秒(160GBは790MB/秒)の記録速度を誇り、8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオを高いフレームレートとビットレートで完璧にキャプチャすることができます。また、400MB/sの書き込み速度を維持することで、迅速かつ安全にデータをカードに書き込み、意図したとおりにすべてを完璧に記録します。また、リアルタイム放送にも対応しており、RAWでの連続撮影にも対応しています。

仕様Video Performance Guarantee:VPG400質量(g)約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8カードCFexpress type A耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 ~ +85℃)インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撮影枚数
録画時間
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671738DCFXAPWR80(写真)解像度12M/ファイルサイズ3.6MB:20667枚、24M/7.2MB:10333枚48M/14.4MB:5167枚(目安)UHD8K@30fps/7680x4320、400Mbps:10分、UHD4K@60fps/3840x2160、600Mbps:25分最低持続書込速度:400以上、最大読込速度:730、最大読出速度:80080
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
52671747DCFXAPWR160(写真)解像度12M/ファイルサイズ3.6MB:41333枚、24M/7.2MB:20667枚48M/14.4MB:10333枚(目安)UHD8K@30fps/7680x4320、400Mbps:20分、UHD4K@60fps/3840x2160、600Mbps:40分最低持続書込速度:400以上、最大読込速度:790、最大読出速度:880160
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする