曜日別特売

BLACK CFexpress Type B G4 メモリーカード

BLACK CFexpress Type B G4 メモリーカード - Delkin

信頼性とパフォーマンスを兼ね備えたDelkin DevicesのBLACK G4 CFexpress Type Bメモリーカードは、プロの写真家、ビデオグラファー、ハイエンドのシネマホストのために設計されています。 最新プロセスの採用、ファームウェアの最適化により更に発熱を低減し、高速動作を実現しました。 RAWおよび連続バースト撮影、高ビットレートおよびフレームレートでの8K、6K、4Kビデオに適しています。最大読み取り速度は1,800 MB/秒、最大書き込み速度は1,700 MB/秒です。
すべてのCFexpress(TM)カードは、ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress(TM)メモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFast 2.0またはCFexpress(TM) Type Aホストとの下位互換性はありませんので、ご注意ください。

質量(g)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8カードCFexpress type B動作温度(℃)0~70インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3.0-3.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671869DCFXBB325最低持続書込速度:1450、最大読込速度:1800、最大書込速度:1700
オープン
60,980
67,078(税込)
取扱停止中
52671878DCFXBB650最低持続書込速度:1560、最大読込速度:1800、最大書込速度:1700
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
52671887DCFXBB13T最低持続書込速度:1560、最大読込速度:1800、最大書込速度:1700
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

BLACK CFexpress Type B G4 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする