曜日別特売

USB 3.1 SD & microSD A2 カードリーダ Read 170MB/s DDREADER-55

USB 3.1 SD & microSD A2 カードリーダ Read 170MB/s  DDREADER-55 - DelkinUSB 3.1 SD & microSD A2 カードリーダ Read 170MB/s  DDREADER-55 - DelkinUSB 3.1 SD & microSD A2 カードリーダ Read 170MB/s  DDREADER-55 - DelkinUSB 3.1 SD & microSD A2 カードリーダ Read 170MB/s  DDREADER-55 - Delkin

最大2TBまでのあらゆる種類のSD/microSDメモリーカードに対応するカードリーダーです。SD/microSDそれぞれに専用スロットがあるため同時にデータ創始人が可能。
SDスロットとmicroSDスロット間でデータコピーが可能です。
USB3.1Type-Aコネクタ搭載最大170MB/sのデータ転送速度を実現(A2カード)
A1、A2などアプリケーションパフォーマンスクラス準拠のメモリーカードでは、カードから完全なアプリケーションを実行することができます。 A2 SDメモリーカードと、このA2トラベルリーダーを組み合わせて使用すると、転送速度は170MB/sに達します。
携帯性に優れた軽量コンパクトでざいんです。

セット内容本体、USB Type-Aメス-Type-Cオス変換ケーブル質量(g)50対応OSWindows7、Windows8、Windows8.1、Windows10対応、MacOS X v10.6以上対応メディアスロット1:SD/SDHC/SHXC、スロット2:microSD/SDHC/SDXC動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB Ver.3.1準拠(USB Ver.2.0/1/1.1上位互換)※USB3.1機器として使用するためにはUSB3.1対応のホストアダプターかUSB3.1対応のポートを搭載した機器が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671668DDREADER55
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする