日本デキシー 日本デキシーの 卓上消耗品 日本デキシーの ラップ・消耗品・食品包材 日本デキシーの 紙皿・ドリンク関連商品 ロイヤルインサートカップ ホルダー ロイヤルインサートカップ ホルダー 注文コード 52675256 注文コード 52675256 材質ポリスチレン 形状S型 寸法(mm)口径70×高さ68 色茶 内容量1パック(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GOT020HC 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52675256 GOT020HC オープン ¥539 ¥539 ¥593 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 紙皿・ドリンク関連商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インサートカップ アートナップ 税込¥1,133 ¥1,030 バスケットへ ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 税込¥373~ ¥339~ (2) FMX ギンガムペーパープレート サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ノートモカストロングカップエンボス サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ノートモカ大きいストロングカップ サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ギンガムペーパーカップ サンナップ 税込¥218~ ¥198~ FMX ノートモカストロングボウル サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMX ギンガムペーパーボウル サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ FMXストロングカップフーネス サンナップ 税込¥768 ¥698 バスケットへ ベーシックセレクト プラカップ 210ml 大和物産 税込¥120 ¥109 バスケットへ バイオマスストロー 紙袋入 江戸川物産 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 紙ストロー 袋入 江戸川物産 税込¥791~ ¥719~ 曲がるバイオマスストロー 紙袋入 江戸川物産 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ バイオマスストロー 紙袋入 江戸川物産 税込¥1,208~ ¥1,098~ バイオマスストロー 裸 江戸川物産 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 竹パルプペーパーボウル 280ml ペーパーウェア 税込¥878 ¥798 バスケットへ 竹パルプペーパープレート 17cm ペーパーウェア 税込¥878 ¥798 バスケットへ 竹パルプペーパーボウル 650ml ペーパーウェア 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 竹パルプペーパーボウル 410ml ペーパーウェア 税込¥967 ¥879 バスケットへ 竹パルプペーパープレート 22cm ペーパーウェア 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材紙皿・ドリンク関連商品インサートカップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります 紙コップ 紙皿 カップホルダー お茶・だしパック アイスカップ インサートカップ 氷カップ プラスチックコップ ストロー マドラー シェアする マイページ 最近見た商品