曜日別特売

SF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m)

SF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m) - プラネックスコミュニケーションズSF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m) - プラネックスコミュニケーションズSF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m) - プラネックスコミュニケーションズSF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m) - プラネックスコミュニケーションズ
適合規格10GBASE-SRコネクタ形状2芯LC波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大300伝送速度(Gbps)10ケーブル種類マルチモード 光ファイバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52675414SF10G-SRLCM
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする