曜日別特売

SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m)

SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) - プラネックスコミュニケーションズSF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) - プラネックスコミュニケーションズSF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) - プラネックスコミュニケーションズSF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) - プラネックスコミュニケーションズ
適合規格
1000BASE-T
2.5GBASE-T
5GBASE-T
10GBASE-T
コネクタ形状RJ45保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100以下伝送速度(Gbps)1/2.5/5/10ケーブル種類カッパー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52675405SF10G-T
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする