プラネックスコミュニケーションズ
SF10G-LRLCS-10 Planex SFP+モジュール 10GBASE-LR LCコネクタ シングルモード DDM(10Km)
適合規格
10GBASE-LR
コネクタ形状
2芯LC
波長(nm)
光:1310
保証期間
5年保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離
最大10km
伝送速度(Gbps)
10
ケーブル種類
シングルモード 光ファイバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52675430
SF10G-LRLCS-10
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください