フィッツ モノ ロング ホワイト

フィッツ モノ ロング ホワイト TENMA(天馬) フィッツ モノ ロング ホワイト TENMA(天馬) フィッツ モノ ロング ホワイト TENMA(天馬) フィッツ モノ ロング ホワイト TENMA(天馬) フィッツ モノ ロング ホワイト TENMA(天馬)

積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠付きです。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
押入れ半間に2個並べて使える、幅39cmサイズです。

用途押し入れの収納に。 ホワイト 高さ(mm)外形寸法:230、有効内寸:180 奥行(mm)外形寸法:740、有効内寸:694 間口(mm)外形寸法:390、有効内寸:337 内容量1箱(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52709705 110010782
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする