ポータブルバッテリーB-500

ポータブルバッテリーB-500 富士倉 ポータブルバッテリーB-500 富士倉 ポータブルバッテリーB-500 富士倉 ポータブルバッテリーB-500 富士倉 ポータブルバッテリーB-500 富士倉 ポータブルバッテリーB-500 富士倉 ポータブルバッテリーB-500 富士倉

安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー

用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。 付属品専用AC充電器(DC28.8V 4.2A 120W出力) 質量(kg)7.9 出力コンセント×2口 AC100V 60Hz(同時使用の合計500Wまで )出力波形:純正弦波 USB-A(QC)×2ポートDC5/9V 2A 12V 1.5A(最大18W 合計最大36Wまで) USB-C(PD)×1ポート DC5/9V 2A 12V /20V 3A(最大60Wまで) シガーソケット×1個 DC12V 10A(最大120Wまで)※同時使用はUSB-AとUSB-Cの合計が最大96Wまで。最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計500Wまででご使用下さい。 最大出力(W)瞬間:1000 定格出力(W)500 入力ソーラーパネル:DC12V ~30V 200W( MAX)充電方式 MPPT 別売のBA-SP200BS使用で晴天で約2.5時間(快晴での理論値で季節にも影響されます。) バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 25.6V /18.4Ah 471Wh 本体サイズ(mm)幅170×奥行310×高さ193 使用環境温度(℃)0~40 保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路 入力端子充電:DC7909ジャック入力端子 充電時間(時間)約4 LED2個 バッテリー寿命約3000回 内容量1台
注意
※注意:
※この製品は60Hz出力ですが、現在の家電製品のほとんどが50HZ/60Hz両方で使用出来るように設計されています。切替スイッチの付いている機器は60Hzに設定して下さい。
※接続する機器の消費電力が本製品の対応範囲内の製品であるか確認して下さい。
※最大出力が規格を超える機器(始動時等に瞬時でも定格を超える機器)でも使用は出来ません。モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52708585 B-500
オープン
89,980
98,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする