ポータブルバッテリーB-1000
安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。
付属品専用AC充電器(DC25.5V 8A 200W出力)
質量(kg)9
出力コンセント×2口 AC100V 60Hz(同時使用の合計1000Wまで )出力波形:純正弦波 USB-A(QC)×2ポートDC5/9V 2A 12V 1.5A(最大18W 合計最大36Wまで) USB-C(PD)×1ポート DC5/9V 2A 12V /20V 3A(最大60Wまで) シガーソケット×1個 DC12V 10A(最大120Wまで)※同時使用はUSB-AとUSB-Cの合計が最大96Wまで。最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計1000Wまででご使用下さい。
最大出力(W)瞬間:2000
定格出力(W)1000
入力ソーラーパネル:DC12V ~30V 200W( MAX)充電方式 MPPT 別売のBA-SP200BS使用で晴天で約2.5時間(快晴での理論値で季節にも影響されます。)
バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 25.6V/ 30Ah 768Wh
本体サイズ(mm)幅170×奥行360×高さ193
使用環境温度(℃)0~40
保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路
入力端子充電:DC7909ジャック入力端子
充電時間(時間)約4
LED2個
バッテリー寿命約3000回
内容量1台