EverGreen INTERNATIONAL
ワンズバグ
ボディデザイン・シャープエッジカップ・ハイブリッドラトル・トレブルマジック・トレブルマジックフェザー
用途
攻める。圧倒する。シークレットポッパー。
タイプ
フローティング
全長(cm)
6.8
自重(g)
9.8
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ><ラインアイ>EGワイドスナップ#1<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#6・リア:#6
推奨タックル
Rod:ライト~ミディアム5’9”~6’6”ベイトロッド Line:ナイロン10~20lb.
潜行レンジ(m)
-
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52696466
#238フラッシュワカサギ
#238フラッシュワカサギ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696475
#242バグ
#242バグ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696484
#381ブリーディングサンフィッシュ
#381ブリーディングサンフィッシュ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696500
#59スケルトンチャート
#59スケルトンチャート
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696509
#619ブラックボーン
#619ブラックボーン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696518
#66フラッシュクラウン
#66フラッシュクラウン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください