曜日別特売

ゼルク プティ

ゼルク プティ - EverGreen INTERNATIONALゼルク プティ - EverGreen INTERNATIONALゼルク プティ - EverGreen INTERNATIONALゼルク プティ - EverGreen INTERNATIONALゼルク プティ - EverGreen INTERNATIONALゼルク プティ - EverGreen INTERNATIONALゼルク プティ - EverGreen INTERNATIONALゼルク プティ - EverGreen INTERNATIONAL

ハイブリッドボディ形状・ハイブリッドリップ形状・ヘッドのへこみ・低重心固定ウエイト・急激に細く絞ったテール部形状・オフセット型フロントフックアイ・トレブルマジック

用途ボディはラウンドxフラットサイド、リップはスクエアxコフィンxラウンドのハイブリッド型シャロークランク。 釣れるのはもはや当然。アングラー目線での扱いやすさに徹底的にこだわり抜いた、オープンウォーター、グラス系カバー、ウッド系カバー、ロック系カバー、中層、ボトムを問わず信じて引き倒せる絶対的自信作です。タイプフローティング全長(cm)6自重(g)13リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#6・リア:#5推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'0"~7'0"ベイトロッド Line:10~20lb.潜行レンジ(m)1.1~1.3内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52696256#50ベイビーギル#50ベイビーギル
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696265#64ファイヤークロー#64ファイヤークロー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696274#66フラッシュクラウン#66フラッシュクラウン
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696290#81ブリーディングブラウンクロー#81ブリーディングブラウンクロー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696299#271チャンピオンシャッド#271チャンピオンシャッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696308#289クイーンシャッド#289クイーンシャッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696317#357シークレットクロー#357シークレットクロー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696326#361シトラスチャート#361シトラスチャート
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696335#373オリーブコパーシャッド#373オリーブコパーシャッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52696238#27アユ#27アユ
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
52696247#28ブルーバックチャート#28ブルーバックチャート
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする