曜日別特売

クラップバザー

クラップバザー - EverGreen INTERNATIONALクラップバザー - EverGreen INTERNATIONALクラップバザー - EverGreen INTERNATIONALクラップバザー - EverGreen INTERNATIONALクラップバザー - EverGreen INTERNATIONALクラップバザー - EverGreen INTERNATIONALクラップバザー - EverGreen INTERNATIONALクラップバザー - EverGreen INTERNATIONAL

<マテリアル>ソルトの配合量を減らし、浮力やモチモチとした質感を高めた設定。大きめのボディによるアピールに、より水に絡みやすくナチュラルな波動と水押しを融合。 <扁平ボディ>ロールやウォブルを抑えスイム姿勢を安定させる扁平形状。I字系のような直線的な動きが、テールの水を掻く動きとのギャップを生み出します。 <リブ>上下の面積が大きくなる扁平ボディながら、本物の小魚は上下よりも左右への波動を強く発生しているとの考えのもと、ボディの側面だけにリブを入れることで、横方向への波動を強化。 <スリット>フックをセットする際に目印となるスリットえお背面と腹面に設置。ボディのセンターにバランス良く、素早く確実にフックをセットできます。背面スリットには、フックポイントを埋め込むためのリブを設置。ウィードレス効果とフッキングの良さを両立するセッティングが可能になります。 <テール>静と動のギャップを実現する上で重要な役割を果たすテール。あえて自発的な動きを排除する方向で設計。シャッドテールと比較すると、その存在価値がより明確に。クラップバザー:短くて張りがあり、ボディと同一方向に延びるテール(*スイミングだけでなく、ポーズやフォールなどの小技にも対応するのがクラップバザー)シャッドテール:水を受けやすい角度で横方向に広がるテール(*ただ巻きでの使用がメインでスイミングに特化しているのがシャッドテール) <スペシャルフォーミュラ>シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分をミックスしたスペシャルフォーミュラを配合。 <FECOエコタックル認定商品>FECO認定マークを刻印。*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。

用途ビッグバスの本能を刺激する静と動のメリハリアクションワーム。 ボリュームある6インチ&ナチュラルなもっちり質感で、ビッグバスにアピールしながらも不自然さを排除。さらに以下2つの静と動のギャップで、用心深いビックバスの警戒心を叩き壊し、捕食本能に火を付けます。<1静のボディvs動のテール>「ふらつかずI字系のように直線的に進むボディ」と「小魚が尾ビレで水を掻くように動くテール」で自然な波動を生み出し、バスに警戒心を抱かせずに捕食行動を誘発。<2静から動あるいは動から静に、瞬時に切り換わるテールアクション>スイムスピードによって動いたり動かなかったりするテール設計。テールが「突然動き出す」「瞬時に止まる」といった動きの急激な変化でリアクションバイトを誘発。全長6インチ適合フック6/0以上のワイドギャップオフセットフック(*テールの先端が下向きになるようにフックをセットしてください。)入数(本)5内容量1パック(5本×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52705286#01グリーンパンプキン・BK#01グリーンパンプキン・BK
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52705295#39パープルウィニー#39パープルウィニー
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52705304#69ビッグバイトチャート#69ビッグバイトチャート
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52705320#73ヌマエビ#73ヌマエビ
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52705329#80クリアレッド#80クリアレッド
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
52705338#146スモークシャッド#146スモークシャッド
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする