コンバットクランク320

コンバットクランク320 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク320 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク320 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク320 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク320 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク320 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク320 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク320 - EverGreen INTERNATIONAL

タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック

用途ハイポテンシャル・システムクランクの中核。 シリーズ共通の圧倒的な飛距離を誇るコンバットクランク320。コンパクトな形状にもかかわらず、楽々3mレンジへと到達。 バスを狂わせる集魚力とバイト誘発力を発揮する、ナチュラルかつハイピッチなローリング&ビビッドウォブリングアクションは同シリーズの250よりタイト、480よりワイドな3m前後のレンジで魚を狂わせるアクションを実現。 3mオーバー潜行のクランクベイトとして、異常なまでのバイト誘発能力に秀でたアクションのキラーベイトです。特にビッグレイクにおいて風に負けない飛距離は絶対的なアドバンテージとなり、ロングレンジトレースをよりイージーにしました。 また、ウィードがらみのしにくさも特筆モノ。快適に投げ続け、巻き続けられるエバーグリーンの自信作。釣果が全てを証明する。コンバットクランク320。タイプフローティング全長(cm)6.4自重(g)16.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#5・リア#5推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6'6"~8'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~16lb.潜行レンジ(m)2.4~3.2内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52691749#125クラウン#125クラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691758#150ボーン#150ボーン
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691767#19プリスポーンダイナマイト#19プリスポーンダイナマイト
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691776#209ホログラムワカサギ#209ホログラムワカサギ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691785#280マジワカサギ#280マジワカサギ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691794#374OKゴールド#374OKゴールド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691810#59スケルトンチャート#59スケルトンチャート
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする