EverGreen INTERNATIONAL
DゾーンTG 1/2oz タンデムウィローリーフ
同サイズのダブルウィローリーフモデルよりもバイブレーションが際立つインディアナブレードをフロントに装着したこだわりのタンデムウィローリーフ。フィールドや状況を選ばないオールラウンダーモデルです。
用途
JB・NBCトーナメントで使用可能。D-ZONE樹脂タングステンヘッドモデル。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕します。トーナメントスペシャルスピナーベイト「D-ZONE」。
仕様
(自重)1/2oz
ブレード
タンデムウィローリーフ
ブレードサイズ
フロント#2(インディアナ)・リア#3(ウィローリーフ)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
推奨タックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52689475
#01アユ
#01アユ
Rod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6'0"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or ナイロン10~20lb.
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689484
#04スーパーホワイト
#04スーパーホワイト
Rod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6'0"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or 20lb.
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52689500
#06ホットタイガー
#06ホットタイガー
Rod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6'0"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or 20lb.
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください