曜日別特売

ドリフト番長 3.5号

ドリフト番長 3.5号 - EverGreen INTERNATIONALドリフト番長 3.5号 - EverGreen INTERNATIONALドリフト番長 3.5号 - EverGreen INTERNATIONALドリフト番長 3.5号 - EverGreen INTERNATIONALドリフト番長 3.5号 - EverGreen INTERNATIONALドリフト番長 3.5号 - EverGreen INTERNATIONALドリフト番長 3.5号 - EverGreen INTERNATIONALドリフト番長 3.5号 - EverGreen INTERNATIONAL

ラインアイ一体型ステンレスノーズプレート・ヘッドセット型3連ラインアイ・リアルフェイス・内部バランスウエイト・シャープネスエアロフォルム・軽量カーボンシャフトステンレスフック

用途ドリフト&ダートを自在に操る2代目番長。 潮を読む達人・重見典宏が得意とするドリフト釣法。ただ単にエギを潮流に乗せて流すだけの釣りではなく、積極的に潮を感じ、狙いを定め、ポイントまで送り込み、多彩に操り仕掛ける・・・自由自在にコントロールできるエギがあればこそのテクニック。その重見の最先端テクニックを支えるエギがこのドリフト番長です。 まず、注目すべきはヘッド部分。最初に水流が当たるヘッド~ノーズの先端にはラインアイ一体型の金属(ステンレス)プレートをむき出しに設置することで高感度化を実現。潮流の変化を敏感に感知し、太い流れ、潮目、潮留り等のフィーディングポイントとなりうるわずかな変化を見つけ出すことができます。 そして、ヘッド上部にセットされたラインアイとボディ内部に設置されたバランスウエイトの効果で、ラインテンションの強弱にかかわらず水平~やや頭下がりの自然な姿勢を保持したまま、流れに乗ってドリフト~狙いのポイントまで流して仕掛けのジャーク。 姿勢が不安定なエギでは空振りしがちなドリフト直後の1回目のジャークも、安定姿勢かつヘッドで確実に水を受けるようバランス計算・設定されたドリフト番長なら、しっかり水をつかみ敏感に反応してくれます。もちろん、激しい連続ジャークにおいてもバランスを崩さず、キレのあるダートアクションで誘惑。 さらに、最も特徴的な3連ラインアイ。スナップの位置を付け変えるだけで、ダート幅や跳ね上げ高を調整できるため、水深や潮の流れ等に合わせて多彩なアプローチを可能にしてくれます。その対応範囲の広さはドリフト釣法はもちろん、様々なスタイルのエギングに高次元で対応。 高感度ステンレスノーズプレートで潮流の変化を敏感に感じる。安定水平姿勢で潮流に乗せて流す。そして、3連ラインアイにより多彩なダートを自在に操り仕掛ける。エギング業界の新時代を切り開く、2代目番長の誕生です。自重(g)19.5号数3.5号内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52690604#0101G ピンク・スギ(金)#0101G ピンク・スギ(金)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690620#0104S ピンク・アジ(銀)#0104S ピンク・アジ(銀)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690629#0107HG ピンク・コンビ(ホロ金)#0107HG ピンク・コンビ(ホロ金)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690638#0117HG ピンク・スケール(ホロ金)#0117HG ピンク・スケール(ホロ金)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690647#0201G オレンジ・スギ(金)#0201G オレンジ・スギ(金)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690656#0203R オレンジ・エビ(赤)#0203R オレンジ・エビ(赤)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690665#0217HG オレンジ・スケール(ホロ金)#0217HG オレンジ・スケール(ホロ金)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690674#0305R ブラウン・キビナゴ(赤)#0305R ブラウン・キビナゴ(赤)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690690#0401G オリーブ・アジ(金)#0401G オリーブ・アジ(金)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690699#0403R オリーブ・アジ(赤)#0403R オリーブ・アジ(赤)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690708#0406GR オリーブ・キウイ(緑)#0406GR オリーブ・キウイ(緑)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690717#0507G パープル・アジ(金)#0507G パープル・アジ(金)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690726#0603HS ブラック・コノシロ(ホロ銀)#0603HS ブラック・コノシロ(ホロ銀)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690735#0605RB ブラック・エビ(赤茶)#0605RB ブラック・エビ(赤茶)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690744#0703R レッド・チェリー(赤)#0703R レッド・チェリー(赤)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690760#UV0214G オレンジ・タイガー(金)#UV0214G オレンジ・タイガー(金)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690769#UV0304HS ブラウン・エビ(ホロ銀)#UV0304HS ブラウン・エビ(ホロ銀)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする