バスエネミー 4.5インチ

バスエネミー 4.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 4.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 4.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 4.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 4.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 4.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 4.5インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 4.5インチ - EverGreen INTERNATIONAL

腹面フラット形状・腹面スリット・背面リブ&スリット・テール・FECOエコタックル認定商品・マテリアル(ソルト入高比重)・スペシャルフォーミュラ(シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分配合)

用途小刻みに揺れながら水平垂直フォール&はためく極薄テールの微波動。他に類を見ないアクションを生み出すニュータイプ高比重スティックベイト。仕様【推奨リグ】ノーシンカー(テールの先端が上になるようフックをセット)全長4.5インチ入数(本)6推奨タックルロッド:MHアクション ベイトロッド ライン:12~14lb. フック:#3/0~4/0内容量1パック(6本×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702538#01グリーンパンプキン・BK#01グリーンパンプキン・BK
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702547#11スカッパノン#11スカッパノン
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702556#35チャート・GD/GR#35チャート・GD/GR
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702565#44ソリッドシナモン#44ソリッドシナモン
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702574#58ソリッドブラック#58ソリッドブラック
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702590#86 Dパンプキン・BK#86 Dパンプキン・BK
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702599#89スモークシルバーラッシュ#89スモークシルバーラッシュ
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする