曜日別特売

フットボールジグ シリコンラバーモデル 3/8oz

フットボールジグ シリコンラバーモデル 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALフットボールジグ シリコンラバーモデル 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALフットボールジグ シリコンラバーモデル 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALフットボールジグ シリコンラバーモデル 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALフットボールジグ シリコンラバーモデル 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALフットボールジグ シリコンラバーモデル 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALフットボールジグ シリコンラバーモデル 3/8oz - EverGreen INTERNATIONALフットボールジグ シリコンラバーモデル 3/8oz - EverGreen INTERNATIONAL

樹脂タングステンフットボールヘッド・ワイヤーキーパー・ビッグバス対応フック・シリコンラバースカート・FECOエコタックル認定商品

用途デカバス対応フットボールジグにFECOモデル登場。 シリコンラバースカートを採用し、リアルで生き物っぽいテクスチャーを醸し出すフットボールジグ・シリコンラバーモデル。樹脂タングステン素材のフットボールヘッド部に重心を集中させ、より速いフォールと高感度化を実現しました。 さらに、絶妙なサイズ&線径の特注フックで刺さりの良さとデカバスを獲るための強度を両立。垂直フォール、リフト&フォール、ホンガリング、ボトムクロール、ボトムステイなどあらゆるフットボールジグのメソッドに応え、確実に掛けて逃がさない、FECO対応プロフェッショナル仕様のフットボールジグです。自重(oz)3/8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52691514#100ダークグリーンパンプキン#100ダークグリーンパンプキン
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691530#105クローフィッシュ#105クローフィッシュ
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691539#202シークレットスモーク#202シークレットスモーク
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691548#203コザリ#203コザリ
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691557#211グリーンパンプキンブルー#211グリーンパンプキンブルー
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする