コルセア50

コルセア50 - EverGreen INTERNATIONALコルセア50 - EverGreen INTERNATIONALコルセア50 - EverGreen INTERNATIONALコルセア50 - EverGreen INTERNATIONALコルセア50 - EverGreen INTERNATIONALコルセア50 - EverGreen INTERNATIONALコルセア50 - EverGreen INTERNATIONALコルセア50 - EverGreen INTERNATIONAL

<ファットテールデザイン>上下方向から見るとファット、サイド方向から見るとスリムな独自のファットテールデザイン。*テールをファットにデザインし、しっかりと浮力を持たせることでアクションレスポンスを犠牲にすることなくボディ後部へのウエイト配置が可能に。結果、安定した飛行姿勢による抜群の飛距離と高いアクションレスポンスを両立。*サイドをスリムにデザインすることで、アクション時に発生する波動はナチュラルに。 <低重心成型ウエイト>ボディ底部の最適位置に固定された低重心成型ウエイト。低重心化によりアクションレスポンスを高めるとともに、ボディ内部の気室が大きくなり浮力がアップすることからもアクションレスポンスに貢献。

用途釣れる理由はファットなテール。 ユニークなファットテール形状により抜群の飛距離と高いアクションレスポンスを両立したシンキングペンシル・コルセア50。とりわけ広範囲のサーチや遠くのピンスポットへのアプローチで威力を発揮。 レスポンス良くタイトにテールを振りナチュラルな波動を生み出す「釣れるアクション」により、高活性な状況はもちろん、波動の強いルアーが敬遠されるセレクティブな状況でもバイトを誘発することができます。タイプシンキング全長(cm)5レンジ10~50cm操作ハンドル1秒1回転のスピードでのリトリーブ対象メバル・アジ使用場所堤防/磯/サーフ自重(g)3.3リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#0・リア#0アクションタイトテールスイングフックサイズフロント:#14・リア:#14推奨タックルライトゲームロッド6~8フィート+PE0.2~0.4号+フロロカーボン4~8lb.内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52698837#737ヒットマンブルー#737ヒットマンブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698846#768チャートヘッドクリア#768チャートヘッドクリア
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698855#785アカキン#785アカキン
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698864#811ナマシラス#811ナマシラス
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698889#816モエビ#816モエビ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698898#819マットピンクオレンジベリー#819マットピンクオレンジベリー
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698916#834ナトリウムオレンジBB#834ナトリウムオレンジBB
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698925#846クリアホロ#846クリアホロ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698934#847Gパールチャート#847Gパールチャート
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
52698880#815青首大根・ブルーグロー#815青首大根・ブルーグロー
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
52698907#833グローライム#833グローライム
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする