曜日別特売

メタルマスター 14g

メタルマスター 14g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 14g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 14g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 14g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 14g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 14g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 14g - EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 14g - EverGreen INTERNATIONAL

前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品

用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。自重(g)14リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#8フックサイズ#1推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムベイトロッド Line:10~14lb.内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52691566#125クラウン#125クラウン
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691575#19プリスポーンダイナマイト#19プリスポーンダイナマイト
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691584#245ブルークロームシャッド#245ブルークロームシャッド
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691600#25キンクロ#25キンクロ
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691609#291ザ・銀#291ザ・銀
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691618#31メタリックアユ#31メタリックアユ
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691627#376フラッシングワカサギ#376フラッシングワカサギ
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52691636#53クロームシャッド#53クロームシャッド
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする