バスエネミー 2.9インチ

バスエネミー 2.9インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 2.9インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 2.9インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 2.9インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 2.9インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 2.9インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 2.9インチ - EverGreen INTERNATIONALバスエネミー 2.9インチ - EverGreen INTERNATIONAL

腹面フラット形状・腹面スリット・背面リブ&スリット・テール・FECOエコタックル認定商品・マテリアル(ソルト入高比重)・スペシャルフォーミュラ(シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分配合)

用途小刻みに揺れながら水平垂直フォール&はためく極薄テールの微波動。他に類を見ないアクションを生み出すニュータイプ高比重スティックベイト。仕様【推奨リグ】ノーシンカー(テールの先端が上になるようフックをセット)全長2.9インチ入数(本)8推奨タックルロッド:UL~MLアクション スピニングロッド ライン:3~6lb. フック:#3~2内容量1パック(8本×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702468#33グリーンパンプキン・BL#33グリーンパンプキン・BL
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
52702477#58ソリッドブラック#58ソリッドブラック
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
52702486#95シラウオ#95シラウオ
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする