曜日別特売

ゴールドディガー600

ゴールドディガー600 - EverGreen INTERNATIONALゴールドディガー600 - EverGreen INTERNATIONALゴールドディガー600 - EverGreen INTERNATIONALゴールドディガー600 - EverGreen INTERNATIONALゴールドディガー600 - EverGreen INTERNATIONALゴールドディガー600 - EverGreen INTERNATIONALゴールドディガー600 - EverGreen INTERNATIONALゴールドディガー600 - EverGreen INTERNATIONAL

ロングストローク重心移動システム・低重心固定サブウエイト・オフセット式スクエアラウンドリップ・ミノーシェイプデザイン・トレブルマジック

用途超ディープの金鉱を掘り当てるシークレット・スーパーディープダイバー。 ゴールドディガーはディープクランクの「未体験ゾーン」6mレンジオーバーを攻略するスーパーディープダイバーです。 その計算し尽くされたボディーデザインと重心移動システムは、信じられない程の飛距離をたたき出し、グングン潜ります。また、その引き心地はズバ抜けた潜行深度に似合わない軽いリトリーブ抵抗を約束。1日中、投げ倒せ、快適に引き倒せるディープクランクです。 スリムに設計されたミノーシェイプボディは、従来のファットなディープクランクにはストライクしないスレたディープのモンスターを惹きつけて止みません。ドラッギングでは10mを楽にクリアーする未体験のレンジキーパーハードベイト。 届かなかったディープのベイトフィッシュの群れを直撃。ワームでは獲れなかったバスを次々と獲るスーパーディープクランク。それが、超ディープの金鉱を掘り当てるシークレットクランク「ゴールドディガー」です。タイプフローティング全長(cm)11自重(g)32.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#3・リア#3推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー7'0"~8'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~20lb.潜行レンジ(m)5.5~6.0内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699844#19プリスポーンダイナマイト#19プリスポーンダイナマイト
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699860#217スーパーワカサギ#217スーパーワカサギ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52699869#27アユ#27アユ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする