曜日別特売

トゥルーラウンド115F

トゥルーラウンド115F - EverGreen INTERNATIONALトゥルーラウンド115F - EverGreen INTERNATIONALトゥルーラウンド115F - EverGreen INTERNATIONALトゥルーラウンド115F - EverGreen INTERNATIONALトゥルーラウンド115F - EverGreen INTERNATIONALトゥルーラウンド115F - EverGreen INTERNATIONALトゥルーラウンド115F - EverGreen INTERNATIONALトゥルーラウンド115F - EverGreen INTERNATIONAL

特殊形状オフセット傾斜ヘッド・ファットボディ・マグネット重心移動システム・スティンガーST-46

用途抜群の飛距離と安定感のあるタイトウィグルアクションのワールドスタンダード・リップレスミノー。 サラシに描いたトレースコース、荒天を切り裂きそのスタートポイントまでカッ飛ぶ驚異の飛行姿勢。着水後は2つの大粒ウエイトを強力マグネットで即座に固定。素早い立ち上がりと安定した泳ぎでチャンスを逃しません。 特殊形状オフセット傾斜ヘッドは、流れの変化でバランスを崩すいわゆるリップレスミノーとは一線を画し、安定したタイトなウィグルアクションを発生させる設計。低速から高速リトリーブまで少々の荒波でもしっかりアピールします。 また、太軸・大型フックに交換してもバランスを崩さない十分な浮力を確保したファットボディ形状は、世界で活躍するプロアングラーのこだわりです。タイプフローティング全長(cm)11.5自重(g)18.5リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#4・リア:#4フックサイズフロント:#3・リア:#3潜行レンジ(m)0.5~1.0内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52695705#702アカキンホロ#702アカキンホロ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月1日
52695714#708レッドヘッドホロ#708レッドヘッドホロ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月1日
52695730#711マイワシ#711マイワシ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月1日
52695739#739コットンキャンディ#739コットンキャンディ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月1日
52695748#758キビナゴホロ#758キビナゴホロ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月1日
52695757#761キビナゴHC#761キビナゴHC
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月1日
52695766#765コボラ#765コボラ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月1日
52695775#777ライムチャート#777ライムチャート
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年12月1日
52695784#822ブルピンイワシ#822ブルピンイワシ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
52695800#824チャートキャンディピンクベリー#824チャートキャンディピンクベリー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする