EverGreen INTERNATIONAL
ピッコロ ダイブシャロー
ラウンドボディ・低重心固定ウエイト・リアネイルウエイト・幅広ラウンド形状オフセットワイドリップ・ヨコアイ・フック
用途
オカッパリ、ハイプレッシャー・シャローレイクで無敵の強さを発揮。激釣れスモールシャロークランク。
タイプ
フローティング
全長(cm)
4
自重(g)
6.4
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック(フッ素コート)>フロント:#8・リア:#8
推奨タックル
Rod:ライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:8~16lb.
潜行レンジ(m)
0.7~1.0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52690778
#18フラッシュゴールド
#18フラッシュゴールド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52690787
#27アユ
#27アユ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52690796
#50ベイビーギル
#50ベイビーギル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690805
#61ブラウンシャッド
#61ブラウンシャッド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690814
#64ファイヤークロー
#64ファイヤークロー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52690830
#66フラッシュクラウン
#66フラッシュクラウン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690839
#81ブリーディングブラウンクロー
#81ブリーディングブラウンクロー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690848
#246稚ギル
#246稚ギル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690857
#381ブリーディングサンフィッシュ
#381ブリーディングサンフィッシュ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690866
#383ネオンワカサギ
#383ネオンワカサギ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690875
#384マッディブル
#384マッディブル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52690884
#385ブルーバックフラッシュ
#385ブルーバックフラッシュ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください