曜日別特売

コンバットクランク250

コンバットクランク250 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク250 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク250 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク250 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク250 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク250 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク250 - EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク250 - EverGreen INTERNATIONAL

タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック

用途安定した釣果を約束してくれるベーシッククランクベイト。 誰もが使いやすく信頼して投げ続けられ、安定した釣果を約束してくれるベーシッククランクベイト「コンバットクランク250」。メインウエイトにタングステン重心移動システムを採用し、空気抵抗を極限まで減少させたボディ&リップデザインにより、逆風時にも低弾道でカッ飛ぶ驚異的な飛距離を実現。同時に近・中距離で軽い力でのキャストにおいても抜群のアキュラシー性を飛距離に向上させました。 また、低重心固定サブウエイトシステムの搭載により、従来の重心移動ウエイトシステム搭載のクランクベイトにありがちな立ち上がりの悪さを解消。リトリーブ開始と同時にバスを狂わせる波動を発生し、プロダクティブゾーンの端から端まで効果的にアピールすることができます。 ヘキサゴン(六角形)断面のボディデザインは色覚変化とフラッシング効果を高め、なおかつ決して強すぎない集魚効果抜群のナチュラルビビッドウォブリング・アクションはビッグバスに丸飲みさせる威力を誇ります。誰もが使いやすく信頼して投げ続けられ、安定した釣果を約束してくれるベーシッククランクベイト。それがコンバットクランク250なのです。タイプフローティング全長(cm)5.8自重(g)13.7リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#6・リア#6推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'5"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~20lb.潜行レンジ(m)1.2~2.5内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52700079#289クイーンシャッド#289クイーンシャッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
52700088#375OKチャート#375OKチャート
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする