200W防水ソーラーパネル

200W防水ソーラーパネル 富士倉 200W防水ソーラーパネル 富士倉 200W防水ソーラーパネル 富士倉

パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。
持ち運びに便利な収納カバー付き。

用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。 付属品MC4/DC7909変換ケーブル3m・MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル3m・収納バッグ 質量(kg)6.15 出力400W DC38.3V 10.45A 本体サイズ(mm)幅1095×奥行25×高さ987(使用時)幅547×奥行50×高さ987(収納時) 使用環境温度(℃)マイナス20~40 出力端子MC4コネクター 防水保護等級IP65 パネルモノクリスタルライン 内容量1セット
注意
※富士倉ポータブルバッテリーB-500・B-1000・B-2000・BA-2000・BA-3000に対応している純正オプションソーラーパネルです。
※本製品は携帯用です。常設用ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52708610 BA-SP200BS
オープン
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする