曜日別特売

MC4型防水ヒューズ

MC4型防水ヒューズ - RENOGY JAPANMC4型防水ヒューズ - RENOGY JAPANMC4型防水ヒューズ - RENOGY JAPANMC4型防水ヒューズ - RENOGY JAPANMC4型防水ヒューズ - RENOGY JAPAN

使いやすい
サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。
幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。
簡単に取り付け及び取り外しできます。
オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。
安全性
防水等級 - IP67
断熱材PPOを採用
高い通電容量
安全クラス II
コネクターはインナーノブタイプを採用

用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)等級過電圧:CATIII温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1000DC保護等級IP2/IP67接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1接点材質銀メッキ銅適合コネクタMC4コネクター断熱材PPORoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52707280RNG-CNCT-FUSE10-G1-JP10
2,121
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52707289RNG-CNCT-FUSE15-G1-JP15
2,121
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52707298RNG-CNCT-FUSE30-G1-JP30
2,121
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする