CORELLE(コレール)
コレールデラックスパッチワークセット
普段よく使うシェイプをセットしました。中皿、小ボウル、深皿各1枚の3点セットです。
材質
全面積層強化ガラス
質量(g)
中皿:221、小ボウル:124、深皿:162
セット数
3pcs
寸法(外径×高さ)(mm)
中皿:215×20、小ボウル:135×35、深皿:215×40
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682570
CP-8940
¥
6,000
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください