のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用

のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 - 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 - 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 - 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 - 安全交通試験研究センター

本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。
また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。
使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。
屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。
施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。
視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。
本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。

仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
注意
※製品の色調についてはご使用機器の関係により多少相を生じます。
※専用プライマー剤で下地を処理してから貼着けてください。専用プライマー剤に同梱の施工説明の注意点をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52675929SM300-IP1組(20枚)
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52676105SM300-IP1枚
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする